Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 98,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
4x Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 98,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - schwarz
4x Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 98,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - schwarz
4x Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 98,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - schwarz
4x Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 98,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - schwarz
4x Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 98,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - schwarz
4x Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 98,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - schwarz
4x Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 98,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-GT1019.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GT1019.01
EAN/GTIN:
     4044589482464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Sparset 4x Edelstahl hochglanz poliert hochwertiger Metallpfosten, Gurt in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Gurtabsperrpfosten wolk®

Der zeitlos designte wolk® Edelstahl-Absperrpfosten eignet sich ideal für das zuverlässige Absperren und Leiten von Menschenmengen oder abgesperrten Bereichen.

  • Edelstahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • ausziehbar bis 3,0 m
  • kein Zurückschnacken des Gurtes beim lösen
  • Aufnahme von 3 weiteren Gurten
  • Gurtende mit Klippverrieglung
  • Bodenteller aus Kunststoff mit Edelstahlabdeckung

Technische Daten:

  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Bodenteller: inkl. Abdeckplatte in Pfostenfinish
  • Ø Bodenteller: 35,0 cm
  • Ø Pfosten: 6,35 cm
  • Höhe Bodenteller: 3,0 cm
  • Pfostenhöhe: 98,0 cm
  • Gurtbreite: 4,8 cm
  • Gurtlänge: 3,0 m
  • Gurtmaterial: Polyester

Geeignet für viele Gelegenheiten und Anlässen.


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Gurtbreite [cm]:
4,8
Höhe ü. Flur [cm]:
98
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
schwarz | rot
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 218,19*
€ 268,37*
€ 4,95*
ab € 218,15*
€ 268,37*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 268,37*
€ 319,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 262,02*
€ 311,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 245,15*
€ 291,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 240,40*
€ 286,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 218,19*
€ 259,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.