Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 100 cm Version: D - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 100 cm Version: D - D
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 100 cm Version: D - D
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 100 cm Version: D - D
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 100 cm Version: D - D
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 100 cm Version: D - D
Artikel-Nr.:
     158-GK1285.D
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     Premark Buchstaben 1000 mm - D
EAN/GTIN:
     4044589453723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Buchstaben
premark bodenmarkierung buchstaben
bodenmarkierung buchstaben
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Buchstaben, alle Buchstaben von A-Z

Ausgewählte Version: D - D

PREMARK® Buchstaben

Die PREMARK® Buchstaben können zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dienen der beliebigen Markierung. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • in Kombination mit PREMARK®-Glasperlen für optimale Reflexion bei Nacht
  • für jedem Straßenbelag geeignet

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


  • Version: D - D
Weitere Informationen:
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,32*
€ 46,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 34,38*
€ 46,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.