Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Mandelmilch Sensitiv Weichspüler 8er Set, Inhalt: 8x 1 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Mandelmilch Sensitiv Weichspüler 8er Set, Inhalt: 8x 1 l
Frosch Mandelmilch Sensitiv Weichspüler 8er Set, Inhalt: 8x 1 l
Frosch Mandelmilch Sensitiv Weichspüler 8er Set, Inhalt: 8x 1 l
Artikel-Nr.:
     158-ER1269
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1269
EAN/GTIN:
     4001499557538
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Weichspüler
frosch weichspüler
weichspüler
Frosch Mandelmilch Sensitiv Weichspüler hypoallergener Weichspüler mit Duft
Frosch® Mandelmilch Sensitiv-Weichspüler

Sensitiver Weichspüler sorgt für weich duftende Wäsche auf pflanzlicher Basis.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • 320 Waschladungen
  • hypoallergen: ohne Farbstoffe, milde Parfümierung
  • für empfindliche Haut geeignet
  • für Allergiker geeignet
  • Beutel 100 % recycelbar
  • mit Mandelfrische

Anwendung:

Weichspüler in die Weichspülkammer geben.

DOSIERUNG (für 4 – 5 kg Trockenwäsche):

weich & duftend: 25 ml

extra weich & duftend: 35 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
8.000
Produktart:
Weichspüler
Produktkategorie:
Waschmittel
Duft:
Mandelmilch
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
320
pH-Wert:
2,6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,00*
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,00*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
115753
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.