Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Aloe Vera Sensitiv-Waschpulver 5er Set, Inhalt: 5x 1,45 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Aloe Vera Sensitiv-Waschpulver 5er Set, Inhalt: 5x 1,45 kg
Frosch Aloe Vera Sensitiv-Waschpulver 5er Set, Inhalt: 5x 1,45 kg
Frosch Aloe Vera Sensitiv-Waschpulver 5er Set, Inhalt: 5x 1,45 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ER1259
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1259
EAN/GTIN:
     4001499549236
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel
Frosch Aloe Vera Sensitiv-Waschpulver für alle Textilien und speziell für empfindliche Haut geeignet
Frosch® Aloe Vera Sensitiv-Waschpulver

Das Waschpulver ist für alle Textilien außer für Wolle und Seide geeignet und ist besonders schonend zur Haut.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • hohe Waschkraft
  • 30°-60°C 
  • 110 Waschladungen
  • Umweltkarton aus >80% Altpapier
  • für weiche strahlend reine Wäsche
  • mit Langzeit-Farbschutz
  • mit angenehmen Duft

Anwendung:

Die Wäsche vorsortieren (z. B. nach Farbe, Verschmutzungsgrad, Faserart) und Pflegehinweise der Textilien beachten.

Hartnäckige Flecken durch direktes Aufbringen des Waschmittels vorbehandeln.

Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad die entsprechende Menge Waschmittel anwenden und stets mit voller Trommel waschen.

 


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
7,25
Produktart:
Waschpulver
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Textilreinigung
Duft:
Aloe Vera
Gebinde:
Karton
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
110
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 36,66*
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 36,66*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.