Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Granatapfel Bunt Color Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Granatapfel Bunt Color Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Frosch Granatapfel Bunt Color Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Frosch Granatapfel Bunt Color Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ER1258
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1258
EAN/GTIN:
     4001499548789
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel
Frosch Granatapfel Bunt Color Waschmittel geeigent für bunte und farbige wäsche
Frosch® Granatapfel Bunt Color Waschmittel

Flüssig Waschmittel reinigt Bunt und Farbwäsche mit hohem Farbschutz und Faserpflege.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • mit Farbschutz und Faserpflege
  • 20°-60°C 
  • 120 Waschladungen
  • Beutel 100 % recycelbar
  • für alle farbigen Textilien außer Wolle und Seide
  • für weiche strahlend reine Wäsche
  • mit Granatapfelfrische

Anwendung:

Die Wäsche vorsortieren (z. B. nach Farbe, Verschmutzungsgrad, Faserart) und Pflegehinweise der Textilien beachten.

Hartnäckige Flecken durch direktes Aufbringen des Waschmittels vorbehandeln.

Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad die entsprechende Menge Waschmittel anwenden und stets mit voller Trommel waschen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
9.000
Produktart:
Flüssigwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Buntwäsche
Duft:
Granatapfel
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
8,4

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 36,69*
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 36,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,91*
€ 42,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,59*
€ 39,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
116022
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.