Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Holz-Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Holz-Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Frosch Holz-Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Frosch Holz-Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1225
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1225
EAN/GTIN:
     4001499524868
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
Frosch Holz-Reiniger reinigt und pflegt alle Holzböden und Oberflächen
Frosch® Holz-Reiniger

Für die Reinigung und Pflege von allen Holzoberflächen und Böden.

  • für Purauftrag geeignet
  • mit natürlichen Pflegewirkstoffen der Kiefer
  • vermindert Kratzer pur aufgetragen
  • löst hartnäckige Flecken
  • löst sogar eingetrocknete Flecken wie z.B
  • Rotwein, Kaffee, Olivenöl
  • angenehmer frischer Duft

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
6.000
Stück [VE]:
8
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Oberflächenreinigung
Duft:
Frischeduft
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173589">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173589">750</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1025</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176817">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176817">6.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1225</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">23,50</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
9,4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 30,88*
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 30,88*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
112486
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.