Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Citrus Voll-Waschpulver, Inhalt: 1,45 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Citrus Voll-Waschpulver, Inhalt: 1,45 kg
Frosch Citrus Voll-Waschpulver, Inhalt: 1,45 kg
Frosch Citrus Voll-Waschpulver, Inhalt: 1,45 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ER1124
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116026
EAN/GTIN:
     4001499960260
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
Frosch Citrus Voll-Waschpulver reinigt Koch- und Weißwäsche und entfernt Flecken
Frosch® Citrus Voll-Waschpulver

Das Voll-Waschpulver ist für Weiß- und Kochwäsche, außer für Wollte und Seide, geeignet.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • 30°-95°C
  • 22 Waschladungen
  • mit Weiß Kraft Formel
  • entfernt fasertiefe Flecken wie z.B Obst, Gras, Tee, Kaffee oder Rotwein
  • frischer Zitronen Duft

Anwendung:

Die Wäsche vorsortieren (z. B. nach Farbe, Verschmutzungsgrad, Faserart) und Pflegehinweise der Textilien beachten.

Hartnäckige Flecken durch direktes Aufbringen des Waschmittels vorbehandeln.

Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad die entsprechende Menge Waschmittel anwenden und stets mit voller Trommel waschen.


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
1,45
Produktart:
Waschpulver
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Vollwaschmittel
Duft:
Citrus
Gebinde:
Karton
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
10,1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,37*
€ 8,19*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,23*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,95*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,95*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.