Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA-Industriekabelbrücken, schwarz, Größe (L x B x H): 150 x 20 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EHA-Industriekabelbrücken, schwarz, Größe (L x B x H): 150 x 20 x 3 cm
EHA-Industriekabelbrücken, schwarz, Größe (L x B x H): 150 x 20 x 3 cm
EHA-Industriekabelbrücken, schwarz, Größe (L x B x H): 150 x 20 x 3 cm
EHA-Industriekabelbrücken, schwarz, Größe (L x B x H): 150 x 20 x 3 cm
EHA-Industriekabelbrücken, schwarz, Größe (L x B x H): 150 x 20 x 3 cm
Artikel-Nr.:
     158-EB46020
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     46020
EAN/GTIN:
     4250619600498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager- Werkstatt- und Produktionsbereiche
EHA® Industriekabelbrücken

  • überfahrbar
  • für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 1"
  • schützt sensible Leitungen
  • Maße (L x B x H): 150,0 x 20,0 x 3,5 cm
  • 2 Innenkammern á 25 mm
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Material: Weich-PVC

Anwendungsbereiche: Lager- und Werkstattbereiche, Produktionsbereiche


  • Größe (L x B x H): 150,0 x 20,0 x 3,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
3,5
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,94*
€ 99,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 83,28*
€ 99,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 107,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,30*
€ 107,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 124,77*
€ 149,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46720
ab € 79,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46022
ab € 86,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.