Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück,schwarz
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück,schwarz
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück,schwarz
Artikel-Nr.:
     158-EB41010
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41000
EAN/GTIN:
     4044589197757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
300
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,80*
€ 58,48*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 60,03*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 47,89*
€ 62,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,29*
€ 69,31*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,20*
€ 97,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 27,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 59,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,35*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.