Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Torwol neutraler tensidfreier Reiniger, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Torwol neutraler tensidfreier Reiniger, Inhalt: 10 l
DREITURM Torwol neutraler tensidfreier Reiniger, Inhalt: 10 l
DREITURM Torwol neutraler tensidfreier Reiniger, Inhalt: 10 l
Artikel-Nr.:
     158-DT4282
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4282
EAN/GTIN:
     4002017042826
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger
Dreiturm Torwol neutraler tensidfreier Reiniger ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung
DREITURM TORWOL® neutraler, tensidfreier Reiniger

Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände.

  • materialschonend
  • beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen
  • verhindert schnelle WIederanschmutzung
  • auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet
  • pH-Wert: 8

Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Bodenreiniger | Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Büroreinigung | Fliesenreinigung | Teppichreinigung | Universalreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Keramik | Kunststoff | Laminat | Linoleum | Marmor | Polyurethan | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich
Gewindetyp:
DIN 45
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16035">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4281</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16036">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4282</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">37,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
7,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 34,34*
€ 48,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 48,73*
€ 4,95*
ab € 34,40*
€ 48,73*
€ 5,50*
ab € 39,41*
€ 57,38*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 55,46*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,446* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dreiturm
4281
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.