Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Flüssig-Waschmittel, 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Flüssig-Waschmittel, 1,8 l
Frosch Flüssig-Waschmittel, 1,8 l
Frosch Flüssig-Waschmittel, 1,8 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DS97660
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     DS97660
EAN/GTIN:
     4001499960253
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Flüssigwaschmittel
Frosch Flüssig Universal Waschmittel mit Langzeit-Farbschutz geeignet für alle Textilien
Frosch® Flüssig Waschmittel 1,8 l

Universelles Flüssigwaschmittel für Buntes, Dunkles und empfindliche Weißwäsche

  • Langzeit-Farbschutz
  • 30° - 60° C
  • optimale Schonung von Farbe und Gewebe
  • wiederverschließbarer Spenderbeutel
  • bleichmittelfrei
  • 24 Waschladungen
  • mit frischem Duft
  • 100 % recycelbare Verpackung

Inhalt: 1,8 l


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.800
Produktart:
Flüssigwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Buntwäsche | Weißwäsche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
18
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 8,27*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 9,02*
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 9,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.