Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean and Clever Müllbeutel ECO 72, Volumen: 30 l, 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Clean and Clever Müllbeutel ECO 72, Volumen: 30 l, 50 Stück
Clean and Clever Müllbeutel ECO 72, Volumen: 30 l, 50 Stück
Clean and Clever Müllbeutel ECO 72, Volumen: 30 l, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     158-DS55644
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2133935
EAN/GTIN:
     4024009005930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Clean and Clever Müllbeutel SMA72 1 ROL = 50 Stück, reißfestes Polyethylen, transparent
CLEAN and CLEVER Müllbeutel ECO72

  • reißfestes Polyethylen (HDPE)
  • perforiert
  • Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
50
Breite [cm]:
50,0
Fassungsvermögen [l]:
30
Höhe [cm]:
60,0
Stärke [my]:
6
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
transparent
Material:
HD-PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,27*
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.