Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean and Clever PRO32 Vollwaschmittel reinigt kraftvoll selbst hartnäckige Flecken wie Blut, Tee und Rotwein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clean and Clever PRO32 Vollwaschmittel reinigt kraftvoll selbst hartnäckige Flecken wie Blut, Tee und Rotwein
Clean and Clever PRO32 Vollwaschmittel reinigt kraftvoll selbst hartnäckige Flecken wie Blut, Tee und Rotwein
Clean and Clever PRO32 Vollwaschmittel reinigt kraftvoll selbst hartnäckige Flecken wie Blut, Tee und Rotwein
Artikel-Nr.:
     158-DS10821
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2133803
EAN/GTIN:
     4024009019715
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Clean and Clever PRO32 Vollwaschmittel reinigt kraftvoll selbst hartnäckige Flecken wie Blut, Tee und Rotwein
CLEAN and CLEVER PRO37 Vollwaschmittel 12 kg

Vollwaschmittel zur Reinigung und Pflege aller wasch- und bleichbaren Textilien

  • entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Eiweiß, Blut, Tee, Rotwein und Kaffe
  • bleicht bereits im Niedrigtemperaturbereich
  • optimale Wirkungstemperatur liegt bei 60°C
  • farb- und faserschonend
  • verleiht einen angenehmen Frischeduft
  • für Haushalts- und Gewerbewaschmaschinen

Inhalt: 12 kg

Bitte Beachten: Nicht für Wolle und Seide geeignet.


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
12
Produktart:
Waschpulver
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Vollwaschmittel
Duft:
Frischeduft
Gebinde:
Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 65,06*
€ 82,52*
€ 4,95*
ab € 65,06*
€ 82,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.