Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Herren Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover grün, Größe: S - 2XL Version: 05 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Herren Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover grün, Größe: S - 2XL Version: 05 - Größe: XL
Carhartt Herren Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover grün, Größe: S - 2XL Version: 05 - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-CT1138.05
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     K288GA0-S007
EAN/GTIN:
     0195836302463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Carhartt Herren Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover grün mit Kapuze, Vordertasche, elastische Bündchen

Ausgewählte Version: 05 - Größe: XL

Carhartt® Logo Graphic Kapuzenpullover

Der Carhartt® Kapuzenpullover kommt mit einer hohen Qualitiät und eignet sich dank der bewegungsfreien Passform als Arbeits- und Freizeitkleidung.

  • Carhartt® Schriftzug am Ärmel

  • wohlwollend warmhaltend

  • ideale Bewegungsfreiheit

  • justierbare Kapuze mit Kordelzug

  • anliegende Bauchtasche

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: 05 - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
grün
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
Jade Heather
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,59*
€ 70,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 53,46*
€ 70,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.