Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Herren Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve braun, Größen: XS-2XL Version: 04 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Herren Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve braun, Größen: XS-2XL Version: 04 - Größe: L
Carhartt Herren Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve braun, Größen: XS-2XL Version: 04 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-CT1136.04
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103296B00-S006
EAN/GTIN:
     0195836240543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
Carhartt Herren Workwear Pocket Shirt braun Relaxed Fit und Brusttasche, kurzarm

Ausgewählte Version: 04 - Größe: L

Carhartt® Workwear Pocket Shirt K87, kurzarm

Das Carhartt® Workwear Pocket Shirt, aus 100% Baumwolle, ist der Klassiker unter den Carhartt® T-Shirts und wird seit 1992 produziert. Es beeindruckt durch seine bequeme Passform und bietet viel Bewegungsfreiheit.

  • RELAXED FIT
  • 100% Baumwolle
  • mit Brusttasche
  • subtiler Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit

  • Version: 04 - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
T-Shirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
braun
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
Oiled Walnut Heather
Weitere Suchbegriffe: herren shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 24,08*
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 24,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.