Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Active Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Active Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Carhartt Active Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-CT1081.XL
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     104050-BRN-XL
EAN/GTIN:
     0192776180625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kapuzenjacke
Carhartt Active Jacke braun mit Trikotfutter, Kapuze, 2 Innen- Außentaschen

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Carhartt® Active Jacke

Die Active Jacke von Carhartt® gibt genügend Bewegungsfreiheit und profitiert von einer hochwertigen 3Mtrade- sowie Thinsulatetrade-Fütterung.

  • steppgefütterte Kapuze mit justierbarem Kordelzug
  • innen gesteppt
  • 2 Außen- und Innetschen
  • durchgehender Frontreißverschluss mit innenliegender Sturmklappen
  • Cordura®-verstärkte Ärmelnaht
  • dreifach gesteppte Hauptnähte
  • Taillenbund aus Rippstrick

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
braun
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 129,94*
€ 162,99*
€ 4,95*
ab € 129,68*
€ 162,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.