Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Detroit Jacke schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Detroit Jacke schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Carhartt Detroit Jacke schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-CT1079.XL
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103828-BLK-XL
EAN/GTIN:
     0192776182735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Carhartt Detroit Jacke schwarz mit Brusttasche, 2 Innentaschen, Reißverschluss mit Sturmklappe

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Carhartt® Detroit Jacke

Dank der hohen Straparzierfähigkeit ist die Detroit Jacke von Carhartt® ein langlebiger Begleiter in der Freizeit und bei der Arbeit.

  • umgeklappter Kragen
  • Ärmel mit weichem Nylon ausgekleidet
  • 2 Außen- und Innetaschen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • innenliegende Sturmklappe
  • dreifach gesteppte Hauptnähte

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 117,12*
€ 147,57*
€ 4,95*
ab € 117,58*
€ 147,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.