Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Logo Long Sleeve grau, Größe: S - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Logo Long Sleeve grau, Größe: S - 2XL Version: L - Größe: L
Carhartt Logo Long Sleeve grau, Größe: S - 2XL Version: L - Größe: L
Carhartt Logo Long Sleeve grau, Größe: S - 2XL Version: L - Größe: L
Carhartt Logo Long Sleeve grau, Größe: S - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-CT1025.L
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     EK231-HGY-L
EAN/GTIN:
     0035481751820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts gr.l
herren langarmshirts
Carhartt Logo Long Sleeve grau mit Rundhalsausschnitt

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Carhartt Workwear Logo Long Sleeve

  • Rundhalsausschnitt
  • Carhartt Logo auf dem linken Ärmel

Farbe: schwarz, carhartt braun, grau

Material: 100% Baumwoll-Jersey, grau: 90% Baumwolle, 10% Polyester

Gewicht: 229 g

Größe: S - 2XL

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
90 %
Produktart:
Langarmshirt
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
10 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,60*
€ 32,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 32,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.