Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Hooded Zip Front Sweatshirt Kapuzenjacke schwarz Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Hooded Zip Front Sweatshirt Kapuzenjacke schwarz Version: L - Größe: L
Carhartt Hooded Zip Front Sweatshirt Kapuzenjacke schwarz Version: L - Größe: L
Carhartt Hooded Zip Front Sweatshirt Kapuzenjacke schwarz Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-CT1019.L
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     K122-BLK-L
EAN/GTIN:
     0035481178658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Carhartt Hooded Zip Front Sweatshirt Kapuzenjacke schwarz mit Kapuze, Vordertasche, elastische Bündchen

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Carhartt Hooded Zip Front Sweatshirt Kapuzenjacke

  • Fronreißverschluss
  • zwei Fonttaschen
  • dreiteilige Kapuze mit Zugband
  • elastische Bündchen

Farbe: schwarz, grau, navy, grün

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Farbe grau: 70% Baumwolle, 30% Polyester

Gewicht: 356 g

Größe: S - 2XL

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,57*
€ 70,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 70,24*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.