Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Trichter mit Filter und Wasserabscheider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Trichter mit Filter und Wasserabscheider
CEMO Trichter mit Filter und Wasserabscheider
CEMO Trichter mit Filter und Wasserabscheider
CEMO Trichter mit Filter und Wasserabscheider
Artikel-Nr.:
     158-CM0380
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10515
EAN/GTIN:
     0079976681605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Wasserabscheider
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
CEMO Trichter mit Filter und Wasserabscheider hält Schmutz und Wasser zuverlässig zurück
CEMO Trichter

Trichter mit Filter und Wasserabscheider F3C

  • schutz vor Schmutz und Wasser durch Filtermembran
  • elektrisch leitfähig
  • max. 13l/min

Weitere Informationen:
Produktart:
Trichter
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Filter
Volumenstrom [l/min]:
13
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,03*
€ 65,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,65*
€ 65,93*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 73,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 88,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10516
ab € 120,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.