Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA840622
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-02-0001 / AS 622 RW
EAN/GTIN:
     4050576007237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Urbanus Aluminiumabsperrpfosten rot/weiß mit Kettenkopf

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Kettenkopf ermöglicht die Anbringung von Absperrketten

Oberfläche/Material:

  • Aluminium weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Pfosten-Ø: 6,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,25 - 6,0 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
1,3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Montageort:
Boden
Verbindungselement:
Kette
Material:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 66,07*
€ 4,95*
ab € 58,67*
€ 76,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 59,02*
€ 76,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 82,43*
€ 5,00*
ab € 66,24*
€ 86,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,00*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,72*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,37*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,89*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.