Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten Zubehör Verbindungsglied, schwarz, Kunststoff, zur Montage am Kettenständ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ketten Zubehör Verbindungsglied, schwarz, Kunststoff, zur Montage am Kettenständ
Ketten Zubehör Verbindungsglied, schwarz, Kunststoff, zur Montage am Kettenständ
Artikel-Nr.:
     158-CA840547
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     840547
EAN/GTIN:
     4050576026627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkettenendglied
Endglied Absperrkette
endglied absperrkette
Verbindungsglied Kunststoff mit Klemmverschluss Farbe: schwarz
Verbindungsglieder

Kunststoff Verbindungsglieder für die Verbindung von Absperrketten und Absperrpfosten

  • Material: PVC
  • Farben: rot, weiß und schwarz
  • zum zusammenklemmen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ketten Zubehör Verbindungsglied, schwarz, Kunststoff, zur Montage am Kettenständ, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,53*
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.