Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Zubehör Absperrkette, verzinkt, Meterware, Preis pro Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absperrpfosten Zubehör Absperrkette, verzinkt, Meterware, Preis pro Meter
Absperrpfosten Zubehör Absperrkette, verzinkt, Meterware, Preis pro Meter
Absperrpfosten Zubehör Absperrkette, verzinkt, Meterware, Preis pro Meter
Artikel-Nr.:
     158-CA840500
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     KSK (840500)
EAN/GTIN:
     4050576018691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl
absperrkette
Absperrkette Stahl verzinkt Farbe: Metall
Absperrkette Stahl verzinkt

  • Material: Stahl
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser Kettenglieder: 5 mm

 Meterware (Preis pro Meter)


Weitere Informationen:
Stärke [cm]:
0,5
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: absperrkette silber, Absperrpfosten Zubehör, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,03*
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.