Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-BW1930
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     13160
EAN/GTIN:
     4003482131602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Wächter Schlüsselschrank 6700 mit Zylinderschloss und ausklappbaren Innentafeln
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700

Schlüsselkasten mit ausklappbaren Innenhaken

  • platzsparend aufgeteilt
  • Tür rechts angeschlagen
  • Größen 57-108 mit einer Innentafel
  • Größen 176 und 204 mit zwei Innentafeln
  • Artikel BW1920-BW1960: mit Zylinderschloss
  • Artikel BW1970-BW2010: Integrierbar in Schließanlagen: die Schlüsselschränke können vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge) geliefert werden, ohne Zylinder. Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein.

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
245
Höhe [mm]:
330
Tiefe [mm]:
85
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
74
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 74 Schlüsselhaken, BURG-WÄCHTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 79,26*
€ 102,37*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 83,69*
€ 102,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 103,36*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 90,09*
€ 110,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 103,90*
€ 126,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13430
ab € 92,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
13180
ab € 155,32*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/ 57 R
ab € 64,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/176 R
ab € 119,06*
Ähnlich
k.A.
248557
ab € 110,24*
Ähnlich
k.A.
248558
ab € 121,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.