Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 68,8 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 68,8 x 10 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 68,8 x 10 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 68,8 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS5105
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-14-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462012967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm LAT 25-1,0, 25 Grad Neigung, teleskopierbar
BAUER® Südlohn Lastarm

  • zur Vergrößerung der Gabelstapler-Reichweite
  • robuste Stahlkonstruktion
  • auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken

Typ LA 1600

  • starre Ausführung

Typ LAT 25

  • Neigung 25°
  • teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

  • Größe: 160,0 x 68,8 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,0
Gewicht [kg]:
60
Höhe [cm]:
10,0
Länge [cm]:
160
Tiefe [cm]:
68,8
Produktart:
Lastarm
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Ausstattung:
Teleskoparm
Tragfähigkeit [kg]:
1.000
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, BAUER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,82*
€ 711,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,27*
€ 711,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,71*
€ 731,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,35*
€ 742,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 876,07*
€ 957,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,39*
€ 1.139,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,42*
€ 1.128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,63*
€ 1.080,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,36*
€ 1.060,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,07*
€ 1.042,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 736,17*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 531,52*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 561,64*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 563,84*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,36*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,11*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 659,71*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 660,44*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,73*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,18*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 703,93*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 657,39*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.033,63*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 837,64*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 839,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.