Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Augen- u. Gesichtsdusche mit zwei Duschköpfen, Wandmontage, Anschluss 3/8 AG Größe 35,5x20,5x30,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY Augen- u. Gesichtsdusche mit zwei Duschköpfen, Wandmontage, Anschluss 3/8 AG Größe 35,5x20,5x30,5cm
B-SAFETY Augen- u. Gesichtsdusche mit zwei Duschköpfen, Wandmontage, Anschluss 3/8 AG Größe 35,5x20,5x30,5cm
B-SAFETY Augen- u. Gesichtsdusche mit zwei Duschköpfen, Wandmontage, Anschluss 3/8 AG Größe 35,5x20,5x30,5cm
B-SAFETY Augen- u. Gesichtsdusche mit zwei Duschköpfen, Wandmontage, Anschluss 3/8 AG Größe 35,5x20,5x30,5cm
Artikel-Nr.:
     158-BR850005
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     850005
EAN/GTIN:
     4044589204059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety PremiumLine Augen- /Gesichtsdusche mit Auffangbecken mit zwei Brauseköpfen und Abdeckung zur Wandmontage
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung

zur Wandmontage Aufputz

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
  • 2 B-SAFETY-Hochleistungsbrauseköpfe
  • Volumenstrom: 16 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)
  • Staubkappen verhindern Verschmutzungen innerhalb des Brausekopfes

Material: Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

Material Becken: Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,6
Höhe [cm]:
24,5
Tiefe [cm]:
30,5
Norm:
DIN EN 15154-2:2006
Produktart:
Augendusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause b-safety, augenbrause, B-SAFETY Augen - Notdusche, B-SAFETY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 518,22*
€ 611,93*
€ 4,95*
ab € 518,00*
€ 611,93*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,93*
€ 728,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,55*
€ 719,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,22*
€ 616,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.