Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2356 Arbeitshandschuh beige gelb, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Texxor 2356 Arbeitshandschuh beige gelb, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 2356 Arbeitshandschuh beige gelb, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 2356 Arbeitshandschuh beige gelb, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-BN1035.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2356-10
EAN/GTIN:
     4031301010524
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2356 Arbeitshandschuh beige gelb mit Nitril 3/4 beschichtet und Strickbund

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

teXXor® 2356 Nitril Arbeitshandschuh

Sehr flexibler Handschuh geeignet für Nutzung in öligen Umgebungen.

  • mit Strickbund
  • 3/4 Nitril-Beschichtung
  • gute Griffsicherheit bei Nässe
  • Öl- und Schmiermittel beständig
  • hohe flexibilität
  • EN 388:2016: 3111X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 100% Baumwolle (Interlock)

Beschichtung: Nitril

Stärke: 0,20 mm

Farbe: gelb

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

Bauhandwerk und Handwerk allgemein

grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau

Entsorgung und Recycling


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1113
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb | beige
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,68*
3 Tage
300
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,83*
14 Tage
74
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 0,92*
1 Tag
264
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 0,96*
Lager 158
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,7625*
€ 1,1425*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,9125*
€ 1,08588
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.