Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzwanduhr, Bahnhofsuhr, Aluminium, 30 cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzwanduhr, Bahnhofsuhr, Aluminium, 30 cm durchm.
Quarzwanduhr, Bahnhofsuhr, Aluminium, 30 cm durchm.
Quarzwanduhr, Bahnhofsuhr, Aluminium, 30 cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0160
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8900 2-07
EAN/GTIN:
     4030275000623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Bürk Wanduhr Bahnhofsuhr mit Lochzeiger mit Mineraldeckglas und Strichzifferblatt
BÜRK Wanduhr "Bahnhofsuhr mit Lochzeiger"

  • Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
  • Farbe: Aliuminium
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Strichzifferblatt, weiß

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0080: Funkwanduhr
  • BM0160: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Quarzuhr
Ziffernblatt:
Strichziffernblatt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 81,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 70,57*
€ 88,77*
€ 4,95*
ab € 66,67*
€ 88,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 96,76*
€ 5,00*
ab € 80,77*
€ 101,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5900 2-07
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.