Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 1400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 1400kg
Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 1400kg
Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 1400kg
Artikel-Nr.:
     158-BD0660
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L620.B15.250
EAN/GTIN:
     4021885103996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, verzinkt zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Kugellager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststeller

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Kunststoff, hohe Tragkraft
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 250
  • Tragfähigkeit in KG: 1400
  • Bauhöhe in mm: 290
  • Plattengröße in mm: 135x110
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 104x78
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
29,0
Raddurchmesser [cm]:
25
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polypropylen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
1400
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 59,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 72,36*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 56,99*
€ 72,36*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 72,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 74,37*
€ 93,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,16*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.125
ab € 25,48*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.150
ab € 28,08*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.200
ab € 37,39*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.250
ab € 41,83*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.125
ab € 29,50*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.150
ab € 30,76*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.200
ab € 43,26*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.201
ab € 48,06*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.151
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.