Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 1000kg
Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 1000kg
Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 1000kg
Artikel-Nr.:
     158-BD0640
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L620.B15.200
EAN/GTIN:
     4021885103972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, verzinkt zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Kugellager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststeller

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Kunststoff, hohe Tragkraft
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 1000
  • Bauhöhe in mm: 245
  • Plattengröße in mm: 135x110
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 104x78
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
24,5
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polypropylen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 55,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 68,66*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 53,55*
€ 68,66*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 75,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 64,70*
€ 82,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,16*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.125
ab € 25,48*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.150
ab € 28,08*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.200
ab € 37,39*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.250
ab € 41,83*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.125
ab € 29,50*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.150
ab € 30,76*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.250
ab € 46,27*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.201
ab € 48,06*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.151
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.