Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     158-BD0070
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C120.A85.100.V
EAN/GTIN:
     4021885109363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
apparaterolle
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweiseitiger Kugelkranz, Lauffläche thermoplastischer Gummi, spurlos, Kugellager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststeller

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 80
  • Bauhöhe in mm: 137
  • Plattengröße in mm: 95x70
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 75x45
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
13,7
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
80
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 31,78*
€ 42,54*
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 42,54*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 45,46*
€ 60,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.125.V
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.