Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm, Bauhöhe 73 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenkrolle, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm, Bauhöhe 73 mm
Lenkrolle, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm, Bauhöhe 73 mm
Lenkrolle, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm, Bauhöhe 73 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD0060
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A320.A80.075.V
EAN/GTIN:
     4021885109219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 75mm
apparaterolle
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweiseitiger Kugelkranz, Lauffläche thermoplastischer Gummi, spurlos, Gleitlager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststeller

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Gleitlager
  • Rad-Ø in mm: 75
  • Tragfähigkeit in KG: 50
  • Bauhöhe in mm: 103
  • Plattengröße in mm: 60x60
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 47x47 / 37x37
  • Schraubloch-Ø in mm: 6,3

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,3
Raddurchmesser [cm]:
7,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Gleitlager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
50
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Lenkrolle, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm, Bauhöhe 73 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 21,41*
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 21,41*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 23,97*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 28,66*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A80.075.V
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.