Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Traglast 100 kg, Durchm. 125mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gummi Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Traglast 100 kg, Durchm. 125mm
Gummi Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Traglast 100 kg, Durchm. 125mm
Gummi Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Traglast 100 kg, Durchm. 125mm
Artikel-Nr.:
     158-BD0040
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A85.125.V
EAN/GTIN:
     4021885109349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Lenkrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: thermoplastischer Gummi, spurlos, Kugellager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Gabel

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 125
  • Tragfähigkeit in KG: 100
  • Bauhöhe in mm: 162,5
  • Plattengröße in mm: 95x70
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 75x45
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
16,3
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,97*
€ 38,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 38,64*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 53,48*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C100.A85.100.V
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.