Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh GTX 785 Gore-Tex S3, Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh GTX 785 Gore-Tex S3, Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuh GTX 785 Gore-Tex S3, Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-AD1250.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     58100-S3-44
EAN/GTIN:
     4043692408286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh GTX 785 Gore-Tex S3 Sicherheitsstiefel mit SRC Rutschhemmung und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas® GTX 785 XP S3

Der Atlas® GTX 785 Gore-Tex ist ein idealer Sicherheitsschuh der Sicherheitsklasse S3 und beweist sich durch hochwertige Gore-Tex Materialien.

  • mit Stahlkappe

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)

  • 3D-Dämpfungssystem

  • Gore-Tex Funktionsfutter

  • MPU® INNOFLEX System

  • geeignet für DGUV 112-191

Obermaterial: Waterproofleder

Größen: 36-50

EN ISO 20345 S3 CI SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserdicht
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,96*
€ 99,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 102,78*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 106,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 107,11*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 108,40*
€ 129,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,99*
€ 154,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,63*
€ 153,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,71*
€ 143,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,88*
€ 139,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.