Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-AD1040.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57700-44
EAN/GTIN:
     4043692278452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas® SL 645 XP S3

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Material: Waterproofleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 36 - 49

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,37*
€ 80,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,62*
€ 80,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 85,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,97*
€ 87,35*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 89,29*
€ 107,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,01*
€ 127,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,44*
€ 126,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,29*
€ 118,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,76*
€ 115,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,29*
€ 106,26
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 89,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.