Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-AD1010.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29400-S1-44
EAN/GTIN:
     4043692262116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas® SL40 S1

  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • mit Spitzenschutz
  • ESD-fähig
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für DGUV 112-191

Material: Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 61,14*
€ 76,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,41*
€ 76,18*
1
€ 4,90*
ab € 64,16*
€ 79,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 80,67*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 84,36*
€ 100,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,37*
€ 119,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,83*
€ 118,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,34*
€ 111,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,70*
€ 109,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,51*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 6,50*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.