Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Menge:
Kartonagen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-AB3170.8
Hersteller:
ASATEX
Herst.-Nr.:
3700-8
EAN/GTIN:
4029201131081
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß mit PU-Beschichtung auf Fingerkuppen und Innhand
Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8
ASATEX® 3700 PU Arbeitshandschuh
Innenhand beschichtet
Fingerkuppen beschichtet
gute Tastgefühl
angenehm zu Tragen
EN 388:2016: 3131X, Kat. 2
EN 420:2003+A1:2009
Farbe
: weiß
Material
: Polyester
Beschichtung
: Polyurethan
Größen
: 8 - 11
1 VE = 12 Paar
Version: 8 - Größe: 8
Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Beschichtung:
Polyurethan
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Größenvarianten:
8
... >
Lager 158
>
Arbeitshandschuhe
>
Mechanik- und Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
asatex schnittschutzhandschuh gr. 8
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe asatex
,
ASATEX
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
972
144
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,5036*
Lager 1498
1 Tag
972
12
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,3915*
€ 0,5715*
Lager 1955
5 Tage
972
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,58*
Lager 1690
3 Tage
720
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,61*
Lager 158
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,5575*
€ 0,7975*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Kartonagen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 0,7475*
€ 0,88953
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Kartonage
ab 600 Kartonagen
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Kartonage
ab 90000 Kartonagen
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,5575* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen (
entspricht € 9,57* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Whitestar NPU Gr.8 (L) weiß EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT
PROMAT
4000371598
ab € 0,47*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 gelb I PSA I Baumwolle m.Latex ASATEX
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 naturweiß PSA I ASATEX
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 weiß EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
Handschuhe Gr.7 gelb/schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.Naturlatex ASATEX
ASATEX
3750/7
ab € 0,75*
Ähnlich
Handschuhe Gr.8 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3702/8
ab € 0,37*
Ähnlich
Handschuhe Gr.9 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3702/9
ab € 0,37*
Ähnlich
Handschuhe Gr.9 weiß EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen