Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-AB3170.10
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3700-10
EAN/GTIN:
     4029201131104
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß mit PU-Beschichtung auf Fingerkuppen und Innhand

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ASATEX® 3700 PU Arbeitshandschuh

  • Innenhand beschichtet
  • Fingerkuppen beschichtet
  • gute Tastgefühl
  • angenehm zu Tragen
  • EN 388:2016: 3131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Farbe: weiß

Material: Polyester

Beschichtung: Polyurethan

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Beschichtung:
Polyurethan
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon weiß, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, ASATEX
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2628
144
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,5036*
5 Tage
354
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,57*
1 Tag
2628
12
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,3915*
€ 0,5715*
1 Tag
3016
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,40*
€ 0,58*
Lager 158
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,5675*
€ 0,8075*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Kartonage
ab 600 Kartonagen
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Kartonage
ab 90000 Kartonagen
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,5675* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 9,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371600
ab € 0,46*
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
BTD
ab € 0,17*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.