| |
|
| Artikel-Nr.: 158-900.9643 Herst.-Nr.: 90.9643 EAN/GTIN: 4044589252111 |
| | |
|
| | |
| Baustellen-Warnleuchte Star-Flash LED 610 doppelseitig gelb zur Schnellabsicherung nach TL oder europäischer Norm Elektronenblitzleuchte Star-Flash LED 610 - zweiseitiger Lichtaustritt, gelb
- hohe Blitzintensität
- Einschaltung durch außenliegenden, regengeschützten Schalter
- für den Betrieb mit zwei 6 V Trockenbatterien geeignet (Bestell-Nr. 900.5057, für eine Leuchtdauer von ca. 600 Stunden bei 2 Stunden täglicher Einsatzzeit)
Bestellhinweis: Zur Befestigung der Leuchte auf einem Leitkegel benötigen Sie einen Adapter (Best.-Nr. 900.9649). Leuchte nur für Leitkegel nach StVO (Best.-Nr. 900.9602 und 900.9603) geeignet! Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten – bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Produktart: | Baustellenleuchte | Produktkategorie: | Leuchten | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |