Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADYFaserschreiber, Superfeinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRADYFaserschreiber, Superfeinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz
BRADYFaserschreiber, Superfeinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz
BRADYFaserschreiber, Superfeinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.7211
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BFS 10
EAN/GTIN:
     4044589051974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faserschreiber BRADY
Superfeinstrich
Brady
BRADY Faserschreiber Schriftfarbe: schwarz, mit leicht einätzender Tinte
BRADY® Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend.

Die verwendete Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden.

  • entwickelt für industrielle Anforderungen
  • scharfes Schriftbild
  • sofort trocknend
  • Verbindung von Oberfläche und Tinte (leicht ätzend)

Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber
(Die Preise gelten für 1 VE)


Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
1
Stück [VE]:
5
Produktart:
Fasermaler
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
leicht ätzend
Tinte:
schnelltrocknend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
5
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,73*
5
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
BFS-05, No. Y 147468
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.