Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, Knierohr, zum AufdübelnEdelstahl 100 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, Knierohr, zum AufdübelnEdelstahl 100 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum AufdübelnEdelstahl 100 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum AufdübelnEdelstahl 100 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum AufdübelnEdelstahl 100 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum AufdübelnEdelstahl 100 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.5914
Herst.-Nr.:
     105900104
EAN/GTIN:
     4250366528311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Edelstahl mit Knierohr zum Aufdübeln
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
11,3
Höhe [cm]:
80,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Ausstattung:
Knierohr
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Edelstahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,56*
€ 367,87*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,13*
€ 370,09*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,86*
€ 371,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,75*
€ 382,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 413,68*
€ 467,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,26*
€ 554,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,38*
€ 541,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,68*
€ 492,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.