Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, zum Aufdübeln, Edelstahl 100 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, Edelstahl 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, Edelstahl 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, Edelstahl 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, Edelstahl 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, Edelstahl 100 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.5912
Herst.-Nr.:
     105900102
EAN/GTIN:
     4250366528298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Edelstahl zum Aufdübeln
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
9
Höhe [cm]:
80,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Edelstahl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,84*
€ 321,96*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 324,39*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 325,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,69*
€ 337,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 357,88*
€ 413,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,49*
€ 492,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,59*
€ 467,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,88*
€ 425,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.