Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020F doppelseitiges Klebeband transparent, Maße (BxL) 38 mm x 50 m, Stärke: 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M GPT-020F doppelseitiges Klebeband transparent, Maße (BxL) 38 mm x 50 m, Stärke: 0,2 mm
3M GPT-020F doppelseitiges Klebeband transparent, Maße (BxL) 38 mm x 50 m, Stärke: 0,2 mm
3M GPT-020F doppelseitiges Klebeband transparent, Maße (BxL) 38 mm x 50 m, Stärke: 0,2 mm
Artikel-Nr.:
     158-3M0200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020_38X50 | 7100269704
EAN/GTIN:
     0406403505294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M GPT-020F doppelseitiges Klebeband transparent Maße (BxL) 38 mm x 50 m, Stärke: 0,2 mm
3M™ GPT-020F doppelseitiges Klebeband

  • universell einsetzbar auf vielen Untergründen
  • sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen
  • hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • einfache Verarbeitung durch Folien-Schutzabdeckung
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • bis zu +190 °C (Minuten) und bis zu +90 °C (Tage, Wochen)
  • doppelseitig
  • Acrylklebstoff
  • klebt auf Edelstahl, PC, Aluminium, ABS, PP und Glas

Maße (BxL): 38 mm x 50 m, Stärke: 0,2 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
3,8
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,20
Produktart:
Montageband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
temperaturbeständig | doppelseitig
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 34,23*
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.