Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesperrt Klebebänder auf Rolle weiß/rot, PE-od. PP-Folie, 66 mx5 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gesperrt Klebebänder auf Rolle weiß/rot, PE-od. PP-Folie, 66 mx5 cm
Gesperrt Klebebänder auf Rolle weiß/rot, PE-od. PP-Folie, 66 mx5 cm
Gesperrt Klebebänder auf Rolle weiß/rot, PE-od. PP-Folie, 66 mx5 cm
Artikel-Nr.:
     158-350.3772
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     35.3772
EAN/GTIN:
     4044589072481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
PP-Klebeband
Klebebänder zur Qualitätssicherung weiß/rot, Text: Gesperrt
Klebebänder zur Qualitätskontrolle

Ideal zur Kennzeichnung des Prüfzustandes bei großvolumigen Produkten.

Material: PVC-Folie, selbstklebend
Lieferform: Rollenware - 66 m lang, 5,0 cm hoch.


  • Material: PE- oder PP-Folie, umweltschonend, selbstklebend
Weitere Informationen:
Produktart:
QS-Klebeband
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Farbe:
rot
Eigenschaft:
selbstklebend
Text:
Gesperrt
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Länge:
66,0 m
Stärke:
0,1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,70*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,70*
€ 11,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.