|  |
 |
| Artikel-Nr.: 158-1001088.06 Herst.-Nr.: 4-0014059 EAN/GTIN: 4260739996548 |
| | |
|
|  |  |
 | share Notizbuch A5 192 Blatt Blattfarbe: beige-weiß aus Apfelbestandteilen, 80 g/qm Ausgewählte Version: 06 - petrol, punktkariertshare® Notizbuch A5 192 BlattDas share® Notizbuch A5 eignet sich perfekt für sauberes und strukturiertes Schreiben. - 1x Notizbuch A5
- mit Leseband und elastischem Verschluss
- 192 Blatt cremeweißes Papier (mindestens 15 % aus Apfelbestandteilen)
- hochwertiges Cover in Lederoptik, enthält mindestens 35 % Apfelbestandteile
- Papiergewicht: 80 g/m²
- 32 perforierte Blätter für einfaches Herausreißen (verfügbar in hellblau, lavendel, petrol und schwarz)
- perfekt für Skizzen und Notizen
Was ist share® ? - soziales und ökologisches Unternehmen mit Nachhaltigkeitsfokus
- nachhaltige Produkte wie Schreibwaren aus Recycling-Komponenten
- jede gekaufte share® Schreibware spendet eine Unterrichtsstunde
- Version: 06 - petrol, punktkariert
Weitere Informationen:  |  | Produktart: | Notizzettel | Produktkategorie: | Bürobedarf | DIN Format: | DIN A5 | Marke: | share |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 7,83* | € 12,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 7,64* | € 12,06* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 8,02* | € 12,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 8,40* | € 12,71* |  |  |  | Lager 158 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 8,45* | € 12,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 158 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 158 |  | Versand: Lager 158 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|