Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 12 Paar Version: 09 - Größe: 09


Menge:  Satz  
Produktinformationen
wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 12 Paar Version: 09 - Größe: 09
wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 12 Paar Version: 09 - Größe: 09
wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 12 Paar Version: 09 - Größe: 09
wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 12 Paar Version: 09 - Größe: 09
Artikel-Nr.:
     158-1000214.09
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000214.09
EAN/GTIN:
     4044589522757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
wolk Basic Arbeitshandschuh Set Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09

wolk® Arbeitshandschuh

  • gutes Tastgefühl
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • hoher Tragekomfort
  • Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
  • EN 388:2016: 3131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Polyester

Beschichtung: PU (Polyurethan)


  • Version: 09 - Größe: 09
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7 | 8 | 9 | 10
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 13,10*
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 13,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,10*
€ 15,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,77*
€ 15,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,93*
€ 14,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,44*
€ 13,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,00*
€ 13,09
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,84*
€ 10,52
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.