Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
wolk Basic Arbeitshandschuh Set, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-1000212.10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000212.10
EAN/GTIN:
     4044589522689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
wolk Basic Arbeitshandschuh Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

wolk® Arbeitshandschuh

  • gutes Tastgefühl
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • hoher Tragekomfort
  • Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
  • EN 388:2016: 3131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Polyester

Beschichtung: PU (Polyurethan)


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7 | 8 | 9 | 10
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,57*
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.