Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PP-Packband-bedruckt, Vorsicht Glas!, 66 m lang, 50 mm breit, rot/schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PP-Packband-bedruckt, Vorsicht Glas!, 66 m lang, 50 mm breit, rot/schwarz
Klebeband, 339 Kip PP-Packband-bedruckt, Vorsicht Glas!, 66 m lang, 50 mm breit, rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-51
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-51
EAN/GTIN:
     4013142339514
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Klebeband, PP-Packband-bedruckt, Vorsicht Glas! Kip 339, 66 m lang, 50 mm breit, rot/schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
rot/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, packband rot 66m 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebebänder, Warnbänder, Packbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.