Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 11/2XL


Menge:  Karton  
Produktinformationen
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 11/2XL
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 11/2XL
Artikel-Nr.:
     157-HS_2460_11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2460-11
EAN/GTIN:
     4031301030478
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

MAXIFLEX ACTIVE, Größe 11/2XL

Eigenschaften:
  • Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung
  • Größe: 11/2XL
  • Farbe: blau
  • enthält energiespendenden Seetang, Aloe Vera und Vitamin E
  • durch die natürliche Bewegung der Hände werden Mikrokapseln im Handschuh aufgebrochen, die den Händen beim Arbeiten neue Energie verleihen
  • atmungsaktiv durch neuartige Micro-Nitrilschaum-Beschichtung
  • Handrücken und Fingeroberseiten frei
  • gemäß EN 388- Kategorie2
  • ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • sehr gute Passform
  • ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
  • exzellenter Nass- und Trockengriff
Einsatzgebiete:
  • ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
  • Automobilindustrie und Automobilzulieferer
  • Feinmontage
  • allgemeine Montagearbeiten
  • leichte allgemeine Arbeiten aller Art
  • Verpackungsindustrie
  • Sortierarbeiten
  • Transport
  • Handwerk allgemein
  • Bauhandwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,36*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 144 Stück (ab € 2,82195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 512,19*
€ 609,51
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 488,75*
€ 581,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 457,29*
€ 544,18
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 434,02*
€ 516,48
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 406,36*
€ 483,57
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,40*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,41*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,38*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,56*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,56*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,23*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,39*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 407,23*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 406,42*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,90*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,03*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 405,48*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 406,31*
Ähnlich
BIG
2442-9
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.