Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Wund- und Heilsalbe, 20 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     156-31098
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     31098
EAN/GTIN:
     4052677992450
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
kinderpflaster wero

Die neue WERO Wund- und Heilsalbe verbessert die Heilung nach Verletzungen, wie z. B. Schürfwunden, Kratzer oder Schnitte. Die Neubildung von Gewebe wird unterstützt und die Narbenbildung verringert.

Sie dient der Einstellung eines optimalen, physikalischen Milieus zur Heilung von Verletzungen der Haut. Dadurch werden Blutergüsse und Ödeme beschleunigt abgebaut, Schwellungen reduziert und damit auch Schmerzen gelindert.

Die WERO Wund- und Heilsalbe enthält keine hautreizenden Substanzen und kann ohne Bedenken am Mund- und im Schleimhautbereich (z. B. Nase) angewendet werden.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Fördert die Wundheilung
  • Reduziert die Schwellung
  • Mindert den Schmerz
  • Reduziert die Narbenbildung
  • Beugt Infektionen vor
  • Auch zur Anwendung am Mund- und Schleimhautbereich
  • Für Kinder geeignet
WICHTIGER HINWEIS
Waschen Sie sich vor dem Auftragen der Wund- und Heilsalbe gründlich die Hände - idealerweise tragen Sie Einmalhandschuhe - und reinigen Sie dann die ggf. verschmutzte Wunde mit unserem Werolin® Wundreinigungsspray. Dies senkt das Infektionsrisiko.

Anwendung der WERO Wund- und Heilsalbe
Die WERO Wund- und Heilsalbe wird etwa 2 mm dick auf die verletzte Hautstelle sowie etwas über die Wundränder hinaus aufgetragen (vermeiden Sie Kontakt zwischen Tubenöffnung und Wunde). Dank des hohen Wasseranteils lässt sich die Salbe ohne schmerzhaften Druck leicht einmassieren. Wiederholen Sie diese Anwendung mehrmals innerhalb der ersten drei Tage. Die Salbe lässt sich außerdem in Verbindung mit einem Verbandstoff oder Pflaster verwenden. So schützen Sie die verletzte Haut noch zusätzlich gegen Verunreinigungen oder Reizungen durch äußere Einflüsse.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Inhalt:
20 g
Eigenschaft:
verringert Narbenbildung | fördert die Wundheilung | reduziert die Schwellung | mindert den Schmerz | beugt Infektionen vor | auch zur Anwendung am Mund- und Schleimhautbereich | für Kinder geeignet
Weitere Suchbegriffe: kinder pflaster, Wundsalbe, Salbe, Heilsalbe, Wundheilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
230356
ab € 3,10*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.